Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 po
Détails
- SériePSE
Aperçu
- Capteur d’aspiration à distance à usage général pour liquide ou gaz
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Sortie analogique 1 à 5V ou 4 à 20 mA
- Précision : ±1 % de la
- Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/8 ou 1/4 Rc ou NPT (y compris M5 femelle); 1/4 URJ; 14 TSJ