Spécifications
Dimensions
- Taille du portRc 1/8
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherUnité de capteur à distance
- Direction d’entrée de la tuyauterieDroit
- Plage de débit nominal0.2 à 10 (5) L/min
- SériePFM
Aperçu
- Plage de débit (lpm) : 0-0.1 (X502), 0-0.5, 0-1.0, 0-3.0, -0.5-0.5, -1.0-1.0, -3.0-3.0
- Taille du port : filetage M5
- Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 300
- Sortie : 1-5V
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±2 % F.S.