Motion
PFMV530-1-NA
INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage de l'unité de capteur à distance
N° D’ARTICLE MI09672700
N° MFRPFMV530-1-NA
Prix224.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage de l'unité de capteur à distance
N° D’ARTICLE MI09672700
N° MFRPFMV530-1-NA
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
Prix224.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Rc 1/8

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Unité de capteur à distance
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFMV530-1-NA CAPTEUR DE DÉBIT D'AIR
  • Plage de débit (lpm) : 0-0.1 (X502), 0-0.5, 0-1.0, 0-3.0, -0.5-0.5, -1.0-1.0, -3.0-3.0
  • Taille du port : filetage M5
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 300
  • Sortie : 1-5V
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté