Motion
NCDGLN32-0150

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN32-0150

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09674252
N° MFRNCDGLN32-0150
Prix48.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN32-0150

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09674252
N° MFRNCDGLN32-0150
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
Prix48.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.50 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de pied axial
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGLN32-0150
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté