Motion
NCDGTA32-1000

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA32-1000

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09674826
N° MFRNCDGTA32-1000
Prix75.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA32-1000

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09674826
N° MFRNCDGTA32-1000
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
Prix75.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style tourillon arrière
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style tourillon arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGTA32-1000
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good