Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral12 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air réglable
- Type de matérielStyle tourillon arrière
- AimantIntégré
- Type de montageStyle tourillon arrière
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCG
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
- Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
- Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion