Motion
NCDGTA63-1200

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA63-1200

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09674918
N° MFRNCDGTA63-1200
Price$146.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA63-1200

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09674918
N° MFRNCDGTA63-1200
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
Price$146.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    12 in

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style tourillon arrière
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style tourillon arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGTA63-1200
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

You May Also Like