Motion
NCY2S40H-2000

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S40H-2000

Cylindre à air sans tige - 1.5000 po de diamètre, 20.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09680812
N° MFRNCY2S40H-2000
Prix1,056.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S40H-2000

Cylindre à air sans tige - 1.5000 po de diamètre, 20.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09680812
N° MFRNCY2S40H-2000
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
Prix1,056.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    20.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
NCY2S40H-2000 NCY2S, CYLINDRE SANS TIGE
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté