Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Spécification d’entréeEntrée de courant
- Spécification de sortie2 sorties (type de commutation NPN/PNP) + sortie de courant analogique
- SériePFM
Aperçu
- 9 plages de débit sélectionnables, plus des plages utilisateur personnalisées
- Entrée analogique, capteur (CC) : 1-5V ou 4-20mA
- Sortie analogique, moniteur (CC) : 0-10V, 1-5V ou 4-20mA
- Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation, erreur et ARRÊT
- Précision de l’affichage : ±0.5 % F.S.
- Précision de la sortie analogique : ±0.3 % F.S.