Motion
PSE561-N01-28

SMC CORP OF AMERICA
PSE561-N01-28

PSE560, capteurs d’aspiration analogiques à distance, usage général, IP65
N° D’ARTICLE MI09681340
N° MFRPSE561-N01-28
Prix237.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PSE561-N01-28

PSE560, capteurs d’aspiration analogiques à distance, usage général, IP65
N° D’ARTICLE MI09681340
N° MFRPSE561-N01-28
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
Prix237.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE561-N01-28 CAPTEUR DE PRESSION POUR
  • Capteur d’aspiration à distance à usage général pour liquide ou gaz
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V ou 4 à 20 mA
  • Précision : ±1 % de la
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 Rc ou NPT (y compris M5 femelle); 1/4 URJ; 14 TSJ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté