Motion
PSE541-R06-C2

SMC CORP OF AMERICA
PSE541-R06-C2

Capteur d’aspiration analogique à distance PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI09681611
N° MFRPSE541-R06-C2
Prix67.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PSE541-R06-C2

Capteur d’aspiration analogique à distance PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI09681611
N° MFRPSE541-R06-C2
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
Prix67.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE541-R06-C2 PNEUMATIQUE COMPACT
  • Le plus petit capteur d’aspiration à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou 6mm pour raccords

Les clients ont également acheté