Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral5 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielBride avant
- AimantIntégré
- Type de montageBride avant
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCG
- TypeNon rotatif
Aperçu
- Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
- Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
- 8 styles de montage disponibles
- 6 tailles d'alésage disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique