Motion
NCDQ2B12-10TMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B12-10TMZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09684406
N° MFRNCDQ2B12-10TMZ
Prix28.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B12-10TMZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09684406
N° MFRNCDQ2B12-10TMZ
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
Prix28.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2B12-10TMZ , NCQ2-Z
  • Cylindre compact à simple effet, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté