Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Option de carrosserieStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Type de corps12 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2-Z
- AimantAvec aimant
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageTrou traversant
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, bride de tige, bride de tête et pied
- Capacité d’interrupteur automatique