Motion
PFM710S-C4-A-M

SMC CORP OF AMERICA
PFM710S-C4-A-M

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09690566
N° MFRPFM710S-C4-A-M
Prix272.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFM710S-C4-A-M

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09690566
N° MFRPFM710S-C4-A-M
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
Prix272.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 4 po (5/32 po) de diamètre

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    0.2 à 10 (5) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFM710S-C4-A-M DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté