Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion1000 mm
Détails
- Actionnement2 position simple
- BarrièreKFD0-SD-EX1.1065
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeType de câble
- Norme de filetageNPT
- Série de vannesSY7000
- Suppresseur de tensionSans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Utilisation du corps SY7000 standard.
- 52-SY lorsqu’il est utilisé avec une barrière de sécurité est certifié et testé selon la classification ATEX suivante : Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
- Trois types de barrières de sécurité sont disponibles.
- Le type de boîtier de raccordement (TT) est conforme à la norme IP65 .
- Longue durée de vie (même que la série SY standard).
- Cette vanne n’est compatible qu’avec l’ancien collecteur SY
- Monté sur la base.