Motion
NCQ2B16-25D-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B16-25D-XB6

Cylindre pneumatique compact - Alésage de 16 mm, course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09694709
N° MFRNCQ2B16-25D-XB6
Prix40.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B16-25D-XB6

Cylindre pneumatique compact - Alésage de 16 mm, course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09694709
N° MFRNCQ2B16-25D-XB6
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
Prix40.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant / Standard
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2B16-25D-XB6 , NCQ2
  • Tige unique à double action
  • Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • XB14 diamètres (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Option basse température (XB7) plage de température -40°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) 10°F à 302°F
  • Option d'interrupteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0°F à 302°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté