Spécifications
Dimensions
- Poids700 g
Details
- Pays d’origineJP
- SériePF2W
Aperçu
Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W740T-N04-67 POUR
- Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4 (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-90°C
- Options de sortie : NPN/PNP
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±3 % F.S.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité