Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCommutateurs de débit
- SériePF3W
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 10-100, 30-250
- Tailles de port : 25A (32mm) ou 30A (38mm) (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-70°C
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S.
- Répétabilité : ±2 % F.S.