Motion
12-CY3R25TN-300N

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R25TN-300N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09697200
N° MFR12-CY3R25TN-300N
Prix500.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R25TN-300N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09697200
N° MFR12-CY3R25TN-300N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix500.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
12-CY3R25TN-300N CYL, SANS TIGE, PROPRE
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Graisse au fluor
  • Classe ISO 5 (Classe 100)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté