Motion
10-CDG1LN20-100Z

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1LN20-100Z

CG1-Z 10-CDG1LN20-100Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09697411
N° MFR10-CDG1LN20-100Z
Prix60.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1LN20-100Z

CG1-Z 10-CDG1LN20-100Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09697411
N° MFR10-CDG1LN20-100Z
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
Prix60.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
10-CDG1LN20-100Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : pied axial de base, côté tige ou bride côté tête
  • Série Clean

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté