Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral2 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle de base
- Fait sur commandeCylindre résistant à la chaleur (302°F [150°C])
- Type de montageStyle de base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCG
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
- Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C