Motion
NCGNN32-0600-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCGNN32-0600-XC6

NC(D)G, tige simple à double effet, option environnementale
N° D’ARTICLE MI09698472
N° MFRNCGNN32-0600-XC6
Prix61.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGNN32-0600-XC6

NC(D)G, tige simple à double effet, option environnementale
N° D’ARTICLE MI09698472
N° MFRNCGNN32-0600-XC6
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
Prix61.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Montage avant du nez
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGNN32-0600-XC6
  • XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série

Les clients ont également acheté