Motion
NCGUN50-0400-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCGUN50-0400-XB6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09698561
N° MFRNCGUN50-0400-XB6
Prix109.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGUN50-0400-XB6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09698561
N° MFRNCGUN50-0400-XB6
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
Prix109.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style tourillon avant
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (302°F [150°C])
  • Type de montage
    Style tourillon avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGUN50-0400-XB6
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté