Motion
NCMB075-0100-XB7

SMC CORP OF AMERICA
NCMB075-0100-XB7

NCM, double action, tige unique, options de résistance à la température
N° D’ARTICLE MI09698724
N° MFRNCMB075-0100-XB7
Prix27.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB075-0100-XB7

NCM, double action, tige unique, options de résistance à la température
N° D’ARTICLE MI09698724
N° MFRNCMB075-0100-XB7
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
Prix27.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMB075-0100-XB7 NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Les clients ont également acheté