Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCommutateurs de débit
- SériePF3W
Aperçu
Description du fabricant
PF3W720S-F04-B-M DÉBIT NUMÉRIQUE 3-COLOR
- Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-90°C
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S.
- Répétabilité : ±2 % F.S.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité