Motion
11-MHZ2-16D2-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
11-MHZ2-16D2-M9PL

POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09700671
N° MFR11-MHZ2-16D2-M9PL
Prix362.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
11-MHZ2-16D2-M9PL

POIGNÉE MHZ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09700671
N° MFR11-MHZ2-16D2-M9PL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix362.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Action
    Double action
  • Nombre de doigts
    2

Aperçu

Description du fabricant
11-MHZ2-16D2-M9PL POIGNÉE, MHZ,
  • Pince à air de type parallèle standard
  • Tailles d’alésage 10mm, 16mm, 20mm, 25mm
  • Double action
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Rigidité améliorée du rail de guidage
  • Série salle blanche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté