NEXEN GROUP 855700
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série DB, les freins de la série MCDB, les embrayages de la série M-800, les embrayages de la série MW, arbre droit, diamètre de disque de 5.5000 po, diamètre de disque de 14.0000 po, épaisseur de disque de 0.2300 po, 3200 tr/min, inertie d’arbre de 191.00 lb-po2, fini acier nu