MCGILL 1640150000
Suiveurs de cames plats et raides MCFR 40 - série CAMROL métrique (MCF), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir