Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Accident vasculaire cérébral9 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielSupport à épaulement double
- Fait sur commandeCylindre basse vitesse (5 à 50 mm/s)
- Type de montageModèle à épaule double
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCG
Aperçu
- Double action, tige simple avec XB13, XC8, XC9, XC10 ou XC11
- Tige double action avec XC10
- XB13 capable de basses vitesses de 5 à 50 mm/sec
- L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
- L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
- XC10 est une course double avec 4 positions (type tige double)
- XC11 est à double course avec 3 positions (type tige simple)
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion