Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral2 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air réglable
- Type de matérielSupport à épaulement unique
- Fait sur commandeDiamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
- Type de montageStyle simple à épaulement
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCG
Aperçu
- L’option XC37 possède des orifices d’accès plus grands que les orifices standard
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
- Courses standard de 1 po à 12 po
- Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion