Motion
PFMB7501-04-DW-MR

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7501-04-DW-MR

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09706515
N° MFRPFMB7501-04-DW-MR
Prix561.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7501-04-DW-MR

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09706515
N° MFRPFMB7501-04-DW-MR
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
Prix561.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    1 à 50 (25) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFMB7501-04-DW-MR DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plage de débit (lpm) : 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/2 ou 3/4 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.8
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good