MCGILL 1640350000
Suiveurs de cames plates et 40 MCFDE - série métrique CAMROL (MCFDE), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir