Motion
NCDGLN20-0900-XB13

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN20-0900-XB13

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09708141
N° MFRNCDGLN20-0900-XB13
Prix52.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN20-0900-XB13

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09708141
N° MFRNCDGLN20-0900-XB13
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
Prix52.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    9 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de pied axial
  • Fait sur commande
    Cylindre basse vitesse (5 à 50 mm/s)
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGLN20-0900-XB13
  • Double action, tige simple avec XB13, XC8, XC9, XC10 ou XC11
  • Tige double action avec XC10
  • XB13 capable de basses vitesses de 5 à 50 mm/sec
  • L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
  • L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
  • XC10 est une course double avec 4 positions (type tige double)
  • XC11 est à double course avec 3 positions (type tige simple)
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer