Motion
52-SY9220-FTT20-03F

SMC CORP OF AMERICA
52-SY9220-FTT20-03F

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09714012
N° MFR52-SY9220-FTT20-03F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
52-SY9220-FTT20-03F

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09714012
N° MFR52-SY9220-FTT20-03F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Barrière
    KFD0-SD-EX1.1065
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Type de câble
  • Norme de filetage
    G
  • Série de vannes
    SY9000
  • Suppresseur de tension
    2000 mm

Aperçu

Description du fabricant
52-SY9220-FTT20-03F VANNE, SOL
  • Utilisation du corps SY9000 standard.
  • 52-SY lorsqu’il est utilisé avec une barrière de sécurité est certifié et testé selon la classification ATEX suivante : Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Trois types de barrières de sécurité sont disponibles.
  • Le type de boîtier de raccordement (TT) est conforme à la norme IP65 .
  • Longue durée de vie (même que la série SY standard).
  • Corps transféré.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté