Motion
NCDGLN20-0800-M9PWZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN20-0800-M9PWZ

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09714318
N° MFRNCDGLN20-0800-M9PWZ
Prix158.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGLN20-0800-M9PWZ

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09714318
N° MFRNCDGLN20-0800-M9PWZ
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
Prix158.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de pied axial
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGLN20-0800-M9PWZ
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté