Motion
NCDGKCN32-0800-M9PZ3

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKCN32-0800-M9PZ3

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09719234
N° MFRNCDGKCN32-0800-M9PZ3
Prix213.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKCN32-0800-M9PZ3

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09719234
N° MFRNCDGKCN32-0800-M9PZ3
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
Prix213.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGKCN32-0800-M9PZ3
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté