Motion
NCDGWFN25-0600-M9PSAPC3

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWFN25-0600-M9PSAPC3

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09726104
N° MFRNCDGWFN25-0600-M9PSAPC3
Prix236.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWFN25-0600-M9PSAPC3

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09726104
N° MFRNCDGWFN25-0600-M9PSAPC3
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
Prix236.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    6 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Tige double

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGWFN25-0600-M9PSAPC3
  • Cylindre de haute précision à tige double
  • 6 dimensions de forage disponibles : 20mm à 63mm
  • Coussin d’air disponible
  • Styles de montage : de base, pied axial, bride, tourillon
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté