Motion
NCDQ2A16-20DMZ-F7NJL-XB14

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A16-20DMZ-F7NJL-XB14

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09727956
N° MFRNCDQ2A16-20DMZ-F7NJL-XB14
Prix305.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A16-20DMZ-F7NJL-XB14

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09727956
N° MFRNCDQ2A16-20DMZ-F7NJL-XB14
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
Prix305.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options
    Cylindre avec interrupteur automatique résistant à la chaleur 16 mm à 63 mm seulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2A16-20DMZ-F7NJL-XB14 COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté