Motion
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC

CG1-Z 10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09738996
N° MFR10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC
Prix226.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC

CG1-Z 10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09738996
N° MFR10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC
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
Prix226.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC CG1-Z
  • Tige unique à double action, montage direct
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Série Clean

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon