Motion
RSQA40-30BDZ
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09742850
N° MFRRSQA40-30BDZ
Prix191.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09742850
N° MFRRSQA40-30BDZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Série
    RSQ

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À BOUCHON COMPACT RSQA40-30BDZ ,
  • Cylindre de bouchon à hauteur fixe
  • Double action et simple action disponible
  • Tailles d’alésage : 12mm à 50mm
  • Plage d’AVC : 10mm à 30mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté