Spécifications
Dimensions
- Poids35 g
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieSF
Aperçu
- Pression de service maximum : 1.0 MPa (à 20°C)
- Chute de pression initiale : 0.03 MPa (à la pression d'entrée 0.7 MPa, débit maximum)
- Jetables (élément non remplaçable) et type de cartouche (élément remplaçable)
- Température de fonctionnement : 5 à 45°C
- Conforme à la norme RoHS