Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 5/32 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Nombre de solénoïdes2
- SérieSJ
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Durée de vie de 50 millions de cycles
- Taille du port : M3x0.5; raccord Push to Connecti : 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
- Débit jusqu'à 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
- Consommation d’énergie : 0.23 W