Motion
SQ2130NR-51-C4-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2130NR-51-C4-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI09745340
N° MFRSQ2130NR-51-C4-Q
Prix82.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2130NR-51-C4-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI09745340
N° MFRSQ2130NR-51-C4-Q
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
Prix82.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SQ

Aperçu

Description du fabricant
SQ2130NR-51-C4-Q VANNE, SGL, ENFICHABLE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté