Motion
SJ3460-5CZ-L4

SMC CORP OF AMERICA
SJ3460-5CZ-L4

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 3-Way, 24 V c.c., Solénoïde 2 , dédié au câblage centralisé, montée sur socle, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI09745800
N° MFRSJ3460-5CZ-L4
Prix79.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SJ3460-5CZ-L4

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 3-Way, 24 V c.c., Solénoïde 2 , dédié au câblage centralisé, montée sur socle, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI09745800
N° MFRSJ3460-5CZ-L4
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
Prix79.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Dédié au câblage centralisé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SJ3460-5CZ-L4 VANNE
  • Durée de vie de 50 millions de cycles
  • Port : M5x0.5; raccord à pousser : 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
  • Débit jusqu'à 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
  • Consommation d’énergie : 0.15W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté