Motion
S070C-SCG-32
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI09746802
N° MFRS070C-SCG-32
Prix35.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI09746802
N° MFRS070C-SCG-32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    S070

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT S070C-SCG-32 3
  • Électrovanne à 3 ports, à commande directe
  • Largeur de la vanne : 7mm
  • Poids : 5g (vanne à unité unique)
  • Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
  • Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté