Motion
S0710-5
ÉLECTROVANNE ENFICHABLE DE TYPE 5
N° D’ARTICLE MI09747097
N° MFRS0710-5
Prix63.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLECTROVANNE ENFICHABLE DE TYPE 5
N° D’ARTICLE MI09747097
N° MFRS0710-5

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    S0700

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT ENFICHABLE DE TYPE 5 S0710-5
  • Pas de la vanne : 8.5mm
  • Pression de service : 0.2 à 0.7 MPa (29 à 102 psi)
  • Débit jusqu'à to0.11 Cv (C : 0.39 l/s*bar)
  • Disponible en vanne double 3 ports à 4 positions

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté