Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 1/4 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes5
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV1000
Aperçu
- Collecteur de base de biellette pour vanne SV1000
- Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
- Nombre maximum de solénoïdes : 24
- Nombre de connecteurs : 26, 25, 20, 10 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 6 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option