Motion
SS5V1-W10CD-12B-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-12B-N7-D0

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09748039
N° MFRSS5V1-W10CD-12B-N7-D0
Prix506.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-12B-N7-D0

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09748039
N° MFRSS5V1-W10CD-12B-N7-D0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix506.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-W10CD-12B-N7-D0 5
  • Collecteur de type connecteur circulaire à base de barre d'attache pour vanne SV1000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 6 ports disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté