Motion
53-SY5120-TT20-01N-F2

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5120-TT20-01N-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09748298
N° MFR53-SY5120-TT20-01N-F2
Prix99.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5120-TT20-01N-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09748298
N° MFR53-SY5120-TT20-01N-F2
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
Prix99.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Type de câble
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY5000
  • Suppresseur de tension
    2000 mm

Aperçu

Description du fabricant
53-SY5120-TT20-01N-F2 VANNE, SGL SOL,
  • Orifice fileté : 1/8 po à 3/8 po. Raccord à une touche : 4mm, 6mm, 8mm, 5/32, 1/4, 5/16"
  • Caractéristiques du débit : Cv 0.49

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté